HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 35mm

Art.-nr.: 235005 35
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HOLEX Pro
Nominel ⌀ D 15
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Nyttelængde L1 108 mm
til tomme-⌀ 1 3/8 tommer
Udhængslængde LA 136 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Skaftlængde Ls 60 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 0,35 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT110408 / XOMT110406
Vendeplatteskruesæt 232980 5 (TX15;3Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 196 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 235005 35
EAN/GTIN 4062406253318
Producentnummer 235005 35

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.
Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.
Boringstolerance: -0,1 / +0,25 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030235082.
Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige VPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige VPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 35mm

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 35mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2.898,46  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.613,20  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 1 1
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D 3×D
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Nominel ⌀ D 15 35
Skaft ISO 9766 ISO 9766
Skaftlængde Ls 60 mm 68 mm
Spåntagningsstrategi HPC HPC

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven