{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 31 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 96 mm | |
til tomme-⌀ | 1 7/32 tommer | |
Udhængslængde LA | 123 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,35 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 174 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235005 31 | |
EAN/GTIN | 4062406253271 | |
Producentnummer | 235005 31 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 31 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.584,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.210,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring |
Nominel ⌀ D | 31 | 31 |
Nyttelængde L1 | 96 mm | 93 mm |
til tomme-⌀ | 1 7/32 tommer | 1 7/32 tommer |
Udhængslængde LA | 123 mm | 117 mm |