{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 32 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget buet; Betinget pakkeboring; Betinget skrå forboring; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 160 mm | |
Udhængslængde LA | 199 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110509 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 2 | |
Samlet længde L | 237 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234025 32 | |
EAN/GTIN | 4062406738969 | |
Producentnummer | 234025 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 5×D, ⌀ DC m7: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
5.326,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.128,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
4.291,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
3.029,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 1 | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110509 | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Nominel ⌀ D | 32 | 32 | 32 | 32 |
Nyttelængde L1 | 160 mm | 128 mm | 128 mm | 131 mm |
Udhængslængde LA | 199 mm | 157 mm | 152 mm | 158 mm |