{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 40 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget buet; Betinget pakkeboring; Betinget skrå forboring; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 200 mm | |
Udhængslængde LA | 243 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 130511 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skær Z | 2 | |
Samlet længde L | 281 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234025 40 | |
EAN/GTIN | 4062406738983 | |
Producentnummer | 234025 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 5×D, ⌀ DC m7: 40mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
5.602,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
4.790,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
3.365,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 1 | 1 |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaft | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Vendeplatteskruesæt | 239700 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Serie | Power Drill | Power Drill | HOLEX Pro |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 243 mm | 188 mm | 196 mm |