GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 32mm

Art.-nr.: 234005 32
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Drill
Nominel ⌀ D 32
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Nyttelængde L1 96 mm
Udhængslængde LA 120 mm
Skaft-⌀ Ds 40 mm
Skaftlængde Ls 68 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 0,25 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 110509
Vendeplatteskruesæt 239700 15IP (2,8 Nm)
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 234005 32
EAN/GTIN 4045197696748
Producentnummer 234005 32

Betegnelse

Udførelse:

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.
Boringstolerance: −0,1 / +0,3 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 110509.

Bemærk:

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 32mm

GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 32mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
3.382,25  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
2708,63 DKK
1.676,25  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
4.127,24  DKK
plus moms plus fragt
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D 3×D 3×D
Indvendig køling ja ja ja
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 110509 SOMT110408 / XOMT110406 SOGX 110509
Vendeplatteskruesæt 239700 15IP (2,8 Nm) 232980 5 (TX15;3Nm) 239700 15IP (2,8 Nm)
Nyttelængde L1 96 mm 99 mm 96 mm
Serie Power Drill HOLEX Pro Power Drill
Udhængslængde LA 120 mm 126 mm 135 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven