GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 15,5 mm

Art.-nr.: 234000 15,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 2×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Power Drill
    Nominel ⌀ D 15.5
    Boredybde for vendeplattebor op til 2×D
    Skaft ISO 9766
    Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi HPC
    Nyttelængde L1 15,5 mm
    Udhængslængde LA 48 mm
    Skaft-⌀ Ds 20 mm
    Skaftlængde Ls 50 mm
    Maks. justeringsgrænse Vmax 0,25 mm
    ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 050204
    Vendeplatteskruesæt 239700 5IP (0,38 Nm)
    Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Antal skær Z 1
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 234000 15,5
    EAN/GTIN 4045197739087
    Producentnummer 234000 15,5

    Betegnelse

    Udførelse:

    De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.
    Boringstolerance: −0,1 / +0,3 mm

    Beskrivelse:

    Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

    Passer til:

    Vendeplatter SOGX 050204.

    Bemærk:

    Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven