{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 24 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Nyttelængde L1 | 72 mm | |
Udhængslængde LA | 96 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 040304 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 154 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232300 24 | |
EAN/GTIN | 4045197346018 | |
Producentnummer | 232300 24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Vendeplattekorthulsbor kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 24mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.369,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
2257,32 DKK
1.840,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,5 mm | 0,5 mm |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | 20 mm |
Skaftlængde Ls | 56 mm | 50 mm |
Nyttelængde L1 | 72 mm | 72 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |