Vendeplattekorthulsbor kombiskaft Skaft-⌀ 20 mm, 3×D, ⌀ DC m7: 24mm

Art.-nr.: 232302 24
Rabat
2257,32 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boranvendelse: Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ D 24
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Nyttelængde L1 72 mm
Udhængslængde LA 96 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Skaftlængde Ls 50 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 0,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 040304
Vendeplatteskruesæt 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 146 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232302 24
EAN/GTIN 4045197351845
Producentnummer 232302 24

Betegnelse

Udførelse:

Høj stabilitet og optimal processikkerhed.
Med skaft-⌀ 20 mm, især til drevne værktøjer (se gruppe 31).

Anvendelse:

Til stående og roterende brug.
Til boring uden tilbagetrækningsridser og nøjagtig målfasthed (ca. ±0,1 mm).
Passer også til maskiner med lav drivkraft.Specielt til MTC- (Multi Task Cutting)brug på den nye generation af dreje-/fræsecentre (MTM).

Passer til:

Vendeplatter WOEX 040304.

Bemærk:

Trinværktøjer op til 2 trin kan leveres på forespørgsel i henhold til dine ønsker. (Mindste ordremængde: 2 stk.).
VIGTIGT!
Når boret kommer igennem, falder der en skive af.
Fare for ulykker ved roterende emner.
Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Vendeplattekorthulsbor kombiskaft Skaft-⌀ 20 mm, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 24mm

Vendeplattekorthulsbor kombiskaft Skaft-⌀ 20 mm, 3×D, ⌀ DC m7: 24mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2257,32 DKK
1.840,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.369,07  DKK
plus moms plus fragt
Maks. justeringsgrænse Vmax 0,5 mm 0,5 mm
Indvendig køling ja ja
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595
Skaft-⌀ Ds 20 mm 25 mm
Skaftlængde Ls 50 mm 56 mm
Nyttelængde L1 72 mm 72 mm
Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven