Vendeplattekorthulsbor kombiskaft Skaft-⌀ 20 mm 16 mm

Art.-nr.: 232302 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boranvendelse: Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ D 16
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Nyttelængde L1 48 mm
Udhængslængde LA 72 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Skaftlængde Ls 50 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 0,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 030204
Vendeplatteskruesæt 239700 6IP (0,6 Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 122 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232302 16
EAN/GTIN 4045197351722
Producentnummer 232302 16

Betegnelse

Udførelse:

Høj stabilitet og optimal processikkerhed.
Med skaft-⌀ 20 mm, især til drevne værktøjer (se gruppe 31).

Anvendelse:

Til stående og roterende brug.
Til boring uden tilbagetrækningsridser og nøjagtig målfasthed (ca. ±0,1 mm).
Passer også til maskiner med lav drivkraft.Specielt til MTC- (Multi Task Cutting)brug på den nye generation af dreje-/fræsecentre (MTM).

Passer til:

Vendeplatter WOEX 030204.

Bemærk:

Trinværktøjer op til 2 trin kan leveres på forespørgsel i henhold til dine ønsker. (Mindste ordremængde: 2 stk.).
Forespørgselsformularen kan findes i e-butikken på produktsiden under „Formularer”.
VIGTIGT!
Når boret kommer igennem, falder der en skive af.
Fare for ulykker ved roterende emner.
Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Vendeplattekorthulsbor kombiskaft Skaft-⌀ 20 mm 16 mm

Vendeplattekorthulsbor kombiskaft Skaft-⌀ 20 mm 16 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.190,27  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.346,72  DKK
plus moms plus fragt
Boranvendelse Centrerboring ;Skrå forboring ;Betinget tværboring ;Fordybning ;Skrå udgang ;Konveks Centrerboring ;Skrå forboring ;Betinget tværboring ;Fordybning ;Skrå udgang ;Konveks
Indvendig køling ja ja
ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 030204 WOEX 030204
Nominel ⌀ D 16 16
Skaft-⌀ Ds 20 25
Skaftlængde Ls 50 56
Vendeplatteskruesæt 239700 6IP (0,6 Nm) 239700 6IP (0,6 Nm)

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven