Vendeplattekorthulsbor kombiskaft Skaft-⌀ 20 mm 15 mm

Art.-nr.: 232302 15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boranvendelse: Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ D 15
    Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
    Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
    Boranvendelse Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi MTC
    Nyttelængde L1 45 mm
    til tomme-⌀ 19/32 tommer
    Udhængslængde LA 69 mm
    Skaft-⌀ Ds 20 mm
    Skaftlængde Ls 50 mm
    Maks. justeringsgrænse Vmax 0,5 mm
    ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 030204
    Vendeplatteskruesæt 239700 6IP (0,6 Nm)
    Antal skær Z 1
    Samlet længde L 119 mm
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 232302 15
    EAN/GTIN 4045197351715
    Producentnummer 232302 15

    Betegnelse

    Udførelse:

    Høj stabilitet og optimal processikkerhed.
    Med skaft-⌀ 20 mm, især til drevne værktøjer (se gruppe 31).

    Anvendelse:

    Til stående og roterende brug.
    Til boring uden tilbagetrækningsridser og nøjagtig målfasthed (ca. ±0,1 mm).
    Passer også til maskiner med lav drivkraft.Specielt til MTC- (Multi Task Cutting)brug på den nye generation af dreje-/fræsecentre (MTM).

    Passer til:

    Vendeplatter WOEX 030204.

    Bemærk:

    Trinværktøjer op til 2 trin kan leveres på forespørgsel i henhold til dine ønsker. (Mindste ordremængde: 2 stk.).
    Forespørgselsformularen kan findes i e-butikken på produktsiden under „Formularer”.
    VIGTIGT!
    Når boret kommer igennem, falder der en skive af.
    Fare for ulykker ved roterende emner.
    Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven