• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

TRIB 80-27SM 11Z Notfræser til 3-skærs præcisionsskær

Art.-nr.: 2301953
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie CHAMSLIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301953
EAN/GTIN 7291075223606
Producentnummer 2301953
L-nummer L23980 214

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal skærekroppe (CICT) 11, navdiameter (DHUB) 69,7 mm, samlet længde (OAL) 49,5 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 11
  • Navdiameter (DHUB) 69,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TRI 16RK-2,5-QF
  • Samlet længde (OAL) 49,5 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMSLIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven