{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skær Z | 12 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Plunge cutting; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 8 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
passende vendeskærsplatter | WNMU 0806.. | |
Vendeplatteskrue | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 225615 125/12 | |
EAN/GTIN | 4960664647774 | |
Producentnummer | THN04713 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 125/12mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
7.929,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
8.507,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
8.604,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Fræseanvendelse | Plunge cutting; Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader |