Planfræser 75° MSRS 125/8 mm

Art.-nr.: 224000 125/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Antal skær Z: 8
  • Indstillingsvinkel κ: 75
  • Indvendig køling: nej
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 125 mm
    Antal skær Z 8
    Skaftudførelse med boring
    Indstillingsvinkel κ 75 grader
    Indvendig køling nej
    Spåntagningsstrategi HPC
    Maks. skæredybde ap maks 12 mm
    Maks. udv. ⌀ Dmaks 132 mm
    Samlet længde Li alt 60 mm
    Holdeboring-⌀ 40 mm
    passende vendeskærsplatter SP.. 1806
    Vendeplatteskrue 229703 (T25; 7,5 Nm)
    Produkttype Planfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 224000 125/8
    EAN/GTIN 4960664533022
    Producentnummer THN01319

    Betegnelse

    Udførelse:

    Knivhoved med normal og snæver tanddeling.

    Anvendelse:

    Skæredybder op til 12 mm og hurtig tilspænding til højeffektiv skrubbearbejdning.Takket være den innovative vendeplattefordybning reduceres skæretrykket og dermed også tendensen til vibrationer markant. Derved er det muligt at forøge indgrebsbredden og spånmængden markant.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    Planfræser 75° MSRS  125/8 mm

    Planfræser 75° MSRS 125/8 mm

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    3 styk på lager
    9.676,68  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    8 styk på lager
    6.682,56  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    3 styk på lager
    5.237,28  DKK
    plus moms plus fragt
    Antal skær Z 8 8 8
    Holdeboring-⌀ 40 40 40
    Indvendig køling nej ja ja
    passende vendeskærsplatter SP.. 1806 SN.U ;ON.U OF.. 050405
    Skaftudførelse med boring med boring med boring
    Skær-⌀ DC 125 125 125
    Produkttype Planfræser Planfræser Planfræser

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven