Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1210, Type: GG

Art.-nr.: 224029 GG

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SPMT 1806 EDSR-NB3T
Type GG
Type PR1210
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,06 - 0,25 mm
Anvendelse Skrubbearbejdning
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 6,35 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 224029 GG
EAN/GTIN 4960664609154
Producentnummer TKA05465

Anvendelsestabel

GG (G)
K
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel vendeskærsplattegeometri sørger for reducerede skærekræfter og forbedret spånbrydning. Alle typer med Wiper-skær af hensyn til hurtig tilspænding.

Anvendelse:

NB2T / NB3T: Perfekt til afbrudte snit, høj skæreydelse og hurtig tilspænding.

Bemærk:

Fræsere bestykkes skiftevis med samme antal vendeplatter med form NB2 og NB3. Vær opmærksom på placeringsanvisninger på holderen.
Vejledende værdier for ae = 1×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven