{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 250 mm | |
Antal skær Z | 12 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 75 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Maks. skæredybde ap maks | 12 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 257 mm | |
Samlet længde Li alt | 60 mm | |
Holdeboring-⌀ | 60 mm | |
passende vendeskærsplatter | SP.. 1806 | |
Vendeplatteskrue | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Kassette | 229765 | |
Skrue til kassette | 229704 | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 224000 250/12 | |
EAN/GTIN | 4960664533138 | |
Producentnummer | THN01342 |