{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 250 mm | |
Antal skær Z | 14 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 75 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Maks. skæredybde ap maks | 12 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 257 mm | |
Samlet længde Li alt | 60 mm | |
Holdeboring-⌀ | 60 mm | |
passende vendeskærsplatter | SP.. 1806 | |
Vendeplatteskrue | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 224000 250/14 | |
EAN/GTIN | 4960664533145 | |
Producentnummer | THN01343 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Planfræser 75° MSRS 250/14 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
19.432,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
12.247,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 14 | 14 |
Holdeboring-⌀ | 60 | 60 |
Indvendig køling | nej | ja |
passende vendeskærsplatter | SP.. 1806 | SN.U ;ON.U |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 250 | 250 |
Produkttype | Planfræser | Planfræser |