{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 200 mm | |
Antal skær Z | 12 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 75 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Maks. skæredybde ap maks | 12 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 207 mm | |
Samlet længde Li alt | 60 mm | |
Holdeboring-⌀ | 60 mm | |
passende vendeskærsplatter | SP.. 1806 | |
Vendeplatteskrue | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 224000 200/12 | |
EAN/GTIN | 4960664533107 | |
Producentnummer | THN01335 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Planfræser 75° MSRS 200/12 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
16.634,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
10.184,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 12 | 12 |
Holdeboring-⌀ | 60 | 60 |
Indvendig køling | nej | ja |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 200 | 200 |
Indstillingsvinkel κ | 75 | 45 |
Produkttype | Planfræser | Planfræser |