Planfræser 75° MSRS 315/16 mm

Art.-nr.: 224000 315/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Antal skær Z: 16
  • Indstillingsvinkel κ: 75
  • Indvendig køling: nej
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 315 mm
Antal skær Z 16
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 75 grader
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Maks. skæredybde ap maks 12 mm
Maks. udv. ⌀ Dmaks 322 mm
Samlet længde Li alt 60 mm
Holdeboring-⌀ 60 mm
passende vendeskærsplatter SP.. 1806
Vendeplatteskrue 229703 (T25; 7,5 Nm)
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 224000 315/16
EAN/GTIN 4960664533183
Producentnummer THN01351

Betegnelse

Udførelse:

Knivhoved med normal og snæver tanddeling.

Anvendelse:

Skæredybder op til 12 mm og hurtig tilspænding til højeffektiv skrubbearbejdning.Takket være den innovative vendeplattefordybning reduceres skæretrykket og dermed også tendensen til vibrationer markant. Derved er det muligt at forøge indgrebsbredden og spånmængden markant.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven