{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 56 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 2 mm | |
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri | 5 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 136 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 158 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,38 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 55 mm | |
Vendeplattestørrelse | 14 | |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | |
Vendeplatteskrue | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 10 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 222065 80/6 | |
EAN/GTIN | 4960664707751 | |
Producentnummer | THN07695 |