High-performance-fræser MFH Harrier 100/6 mm

Art.-nr.: 222065 100/6
Rabat
4857,86 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 100 mm
Antal skær Z 6
Skaftudførelse med boring
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
⌀ D3 76 mm
Maks. skæredybde ap maks 2 mm
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri 5 mm
Samlet længde Li alt 63 mm
Holdeboring-⌀ 32 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 176 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 198 mm
Rampingvinkel αmaks 0,28 grader
Rampinglængde L for αmaks 75 mm
Vendeplattestørrelse 14
passende vendeskærsplatter SOMT..
Vendeplatteskrue 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Indstillingsvinkel κ 10 grader
Fz Helix 0,7
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222065 100/6
EAN/GTIN 4960664707768
Producentnummer THN07696

Betegnelse

Beskrivelse:

High-performance-fræser MFH Harrier muliggør korte bearbejdningstider takket være høje tilspændingsværdier med høje skæredybder. Kombinationen af konvekse skærekanter og angrebsvinkler reducerer skærekraften og minimerer tendensen vibrationer.

Anvendelse:

Til produktivitetsstigning ved plan-, lomme- og notfræsning. Store udhængslængder ved dykfræsning er takket være den lave skærekraft ikke noget problem.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven