SOMT....20ER-GM, CA6535, Type: 14

Art.-nr.: 222076 14
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT140520-ER-GM
Type S
Hjørneradius 2 mm
Type CA6535
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 3,5 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,5 − 1,2 mm
Antal skift/skær 4
Vendeplattestørrelse 14
Plattestyrke E 5,56 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222076 14
EAN/GTIN 4960664708291
Producentnummer TMA05627

Anvendelsestabel

Inconel
S
30
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Vendeplatte med 4 skær med konvekse skærekanter til lave skærekræfter.

Anvendelse:

GM-geometrien er 1. valg til den generelle bearbejdning.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven