High-performance-fræser MFH Harrier 63/4 mm

Art.-nr.: 222065 63/4
Rabat
3396,78 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 63 mm
    Antal skær Z 4
    Skaftudførelse med boring
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi HPC
    ⌀ D3 39 mm
    Maks. skæredybde ap maks 2 mm
    maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri 5 mm
    Samlet længde Li alt 50 mm
    Holdeboring-⌀ 22 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 102 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 124 mm
    Rampingvinkel αmaks 0,54 grader
    Rampinglængde L for αmaks 38 mm
    Vendeplattestørrelse 14
    passende vendeskærsplatter SOMT..
    Vendeplatteskrue 229719 (20IP; 4,5 Nm)
    Indstillingsvinkel κ 10 grader
    Fz Helix 0,7
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 222065 63/4
    EAN/GTIN 4960664707706
    Producentnummer THN07690

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    High-performance-fræser MFH Harrier muliggør korte bearbejdningstider takket være høje tilspændingsværdier med høje skæredybder. Kombinationen af konvekse skærekanter og angrebsvinkler reducerer skærekraften og minimerer tendensen vibrationer.

    Anvendelse:

    Til produktivitetsstigning ved plan-, lomme- og notfræsning. Store udhængslængder ved dykfræsning er takket være den lave skærekraft ikke noget problem.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven