SOMT....20ER-LD 14

Art.-nr.: 222078 14
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT140520ER-LD
    Type ST1400
    Hjørneradius 2 mm
    Type PR1525
    Skæremateriale HM
    Programmeringsradius ved ap maks. 5 mm
    Tilspænding fz pr. tand 0,03 − 2 mm
    Antal skift/skær 4
    Vendeplattestørrelse 14
    Plattestyrke E 5,56 mm
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 222078 14
    EAN/GTIN 4960664708185
    Producentnummer TLB05628

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    200
    Stål < 750 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    160
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    100
    våd, maksimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Vendeplatte med 4 skær med konvekse skærekanter til lave skærekræfter.

    Anvendelse:

    LD-geometrien er også egnet til høje skæredybder (ap maks= 5 mm) ved moderat tilspænding.
    Må ikke anvendes til Helix-, dyk- og konturfræsning eller ved stejle vægge.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven