High-performance-fræser MFH Harrier 50/3 mm

Art.-nr.: 222050 50/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 50 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse Cylinderskaft
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
⌀ D3 26 mm
Maks. skæredybde ap maks 2 mm
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri 5 mm
Udhængslængde L1 50 mm
Samlet længde Li alt 150 mm
Skaft-⌀ Ds h6 42 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 76 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 98 mm
Rampingvinkel αmaks 0,83 grader
Rampinglængde L for αmaks 25 mm
passende vendeskærsplatter SOMT..
Vendeplattestørrelse 14
Vendeplatteskrue 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Indstillingsvinkel κ 10 grader
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222050 50/3
EAN/GTIN 4960664712588
Producentnummer THN07618

Betegnelse

Beskrivelse:

High-performance-fræser MFH Harrier muliggør korte bearbejdningstider takket være høje tilspændingsværdier med høje skæredybder. Kombinationen af konvekse skærekanter og angrebsvinkler reducerer skærekraften og minimerer tendensen vibrationer.

Anvendelse:

Til produktivitetsstigning ved plan-, lomme- og notfræsning. Store udhængslængder ved dykfræsning er takket være den lave skærekraft ikke noget problem.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven