{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri | 3,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 50 mm | |
Samlet længde Li alt | 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 63 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,92 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 22,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | |
Vendeplattestørrelse | 10 | |
Vendeplatteskrue | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 10 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 222050 40/3 | |
EAN/GTIN | 4960664707515 | |
Producentnummer | THN07616 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
High-performance-fræser MFH Harrier 40/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2281,90 DKK
1.087,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.749,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indstillingsvinkel κ | 10 | 11 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 150 | 250 |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | Cylindrisk skaft |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 63 | 64 |
Rampinglængde L for αmaks | 22,4 | 20,34 |