High-performance-fræser MFH Harrier 40/4 mm

Art.-nr.: 222050 40/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 40 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse Cylinderskaft
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
⌀ D3 23 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,5 mm
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri 3,5 mm
Udhængslængde L1 50 mm
Samlet længde Li alt 150 mm
Skaft-⌀ Ds h6 32 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 63 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 78 mm
Rampingvinkel αmaks 0,92 grader
Rampinglængde L for αmaks 22,4 mm
passende vendeskærsplatter SOMT..
Vendeplattestørrelse 10
Vendeplatteskrue 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Indstillingsvinkel κ 10 grader
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222050 40/4
EAN/GTIN 4960664707522
Producentnummer THN07617

Betegnelse

Beskrivelse:

High-performance-fræser MFH Harrier muliggør korte bearbejdningstider takket være høje tilspændingsværdier med høje skæredybder. Kombinationen af konvekse skærekanter og angrebsvinkler reducerer skærekraften og minimerer tendensen vibrationer.

Anvendelse:

Til produktivitetsstigning ved plan-, lomme- og notfræsning. Store udhængslængder ved dykfræsning er takket være den lave skærekraft ikke noget problem.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


High-performance-fræser MFH Harrier 40/4 mm

High-performance-fræser MFH Harrier 40/4 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.740,74  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.905,46  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.099,16  DKK
plus moms plus fragt
Udhængslængde L1 50 50 120
Indvendig køling ja ja ja
passende vendeskærsplatter SOMT.. XDM.090416 XOMU094812
Skaftudførelse Cylinderskaft Cylindrisk skaft Cylindrisk skaft
Skaft-⌀ Ds h6 32 32 32
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 78 78 78
Produkttype Kopifræser Kopifræser Kopifræser

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven