Der findes et alternativ til dette produkt:

SOMT....20ER-LD 10

Art.-nr.: 222080 10
Rabat
125,90 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT100420-ER-LD
Type INOX
Hjørneradius 2 mm
Type PR1535
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 3,5 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,06 − 1,8 mm
Antal skift/skær 4
Vendeplattestørrelse 10
Plattestyrke E 4,76 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222080 10
EAN/GTIN 4960664708215
Producentnummer TLC05608

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Vendeplatte med 4 skær med konvekse skærekanter til lave skærekræfter.

Anvendelse:

LD-geometrien er også egnet til høje skæredybder (ap maks= 5 mm) ved moderat tilspænding.
Må ikke anvendes til Helix-, dyk- og konturfræsning eller ved stejle vægge.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven