{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri | 3,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 87 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 102 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,6 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 34,4 mm | |
Vendeplattestørrelse | 10 | |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | |
Vendeplatteskrue | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 10 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 222065 52/4 | |
EAN/GTIN | 4960664719600 | |
Producentnummer | THN07660 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser MFH Harrier 52/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
3.369,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.795,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.795,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.771,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | RD.. 1604 | RD.. 1604 | XOMU146715 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |