{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri | 3,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 109 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,45 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 45,4 mm | |
Vendeplattestørrelse | 10 | |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | |
Vendeplatteskrue | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 10 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 222065 63/5 | |
EAN/GTIN | 4960664707645 | |
Producentnummer | THN07672 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
High-performance-fræser MFH Harrier, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 63/5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3.753,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
2.965,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.793,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.248,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
3.471,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Indstillingsvinkel κ | 10 grader | 12 grader | 11 grader | 16 grader | 15 grader |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | XD..120408 | XDM.120516 | XOMU146715 | XOMU094812 |
Rampingvinkel αmaks | 0,45 grader | 0,41 grader | 1,06 grader | 1,04 grader | 0,68 grader |
Rampinglængde L for αmaks | 45,4 mm | 41,5 mm | 43,34 mm | 44,07 mm | 50,55 mm |