{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri | 3,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 109 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,45 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 45,4 mm | |
Vendeplattestørrelse | 10 | |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | |
Vendeplatteskrue | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 10 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 222065 63/6 | |
EAN/GTIN | 4960664707652 | |
Producentnummer | THN07673 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser MFH Harrier 63/6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
3.901,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
3.412,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 |
Samlet længde Li alt | 50 | 50 |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | XOMU094812 |
Skær-⌀ DC | 63 | 63 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 124 | 124 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |
Fz Helix | 0,7 | 0,8 |