{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri | 3,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 70 mm | |
Samlet længde Li alt | 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 47 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,43 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 14,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | |
Vendeplattestørrelse | 10 | |
Vendeplatteskrue | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 10 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 222050 32/3 | |
EAN/GTIN | 4960664707485 | |
Producentnummer | THN07613 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
High-performance-fræser MFH Harrier, Cylinderskaft, ⌀ D / antal skær Z: 32/3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.083,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.182,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.428,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.607,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 4 | 3 | 3 |
Udhængslængde L1 | 70 mm | 45 mm | 120 mm | 70 mm |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Hjørnefræser | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 150 mm | 105 mm | 200 mm | 150 mm |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | SO.. 0836.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Skær-⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |