{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 28 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri | 3,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde Li alt | 140 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 39 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 54 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,98 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 10,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | |
Vendeplattestørrelse | 10 | |
Vendeplatteskrue | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 10 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 222050 28/2 | |
EAN/GTIN | 4960664707461 | |
Producentnummer | THN07611 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser MFH Harrier 28/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.938,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.981,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.115,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Udhængslængde L1 | 40 | 39 | 40 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 11 | 16 | 16 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 39 | 44 | 44 |
Rampingvinkel αmaks | 1,98 | 2,56 | 2,56 |
Rampinglængde L for αmaks | 10,4 | 13,43 | 13,43 |