{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 8,6 mm | |
Udhængslængde L1 | 50 mm | |
Samlet længde Li alt | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 24,6 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 31 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 0,8 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 4,3 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 11,97 mm | |
passende vendeskærsplatter | XNMU040310.. | |
Indstillingsvinkel κ | 17 grader | |
Producentbetegnelse | FFX4 ED16-2-050-W20-04 | |
Produkttype | Kopifræsere |
Artikelnummer | 221101 16/2 | |
EAN/GTIN | 7291075392746 | |
Producentnummer | 3336672 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED high-performance-fræser, Weldon-skaft, ⌀ DC/antal skær Z: 16/2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.864,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.486,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1441,56 DKK
1.110,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 8,6 mm | 8 mm | 10 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 24,6 mm | 24 mm | 26 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 31 mm | 30 mm | 30 mm |
Rampingvinkel αmaks | 4,3 grader | 3,73 grader | 2,39 grader |
Produkttype | Kopifræsere | Kopifræser | Kopifræser |