LOGIQ4FEED high-performance-fræser 20/3

Art.-nr.: 221101 20/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC/antal skær Z Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ4FEED
Skær-⌀ DC 25 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse Weldon-skaft
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
⌀ D3 12,6 mm
Udhængslængde L1 60 mm
Samlet længde Li alt 120 mm
Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 32,6 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 39 mm
Cirkulær borefræsning ap 0,8 mm
Rampingvinkel αmaks 2,7 grader
Rampinglængde L for αmaks 19,08 mm
passende vendeskærsplatter XNMU040310..
Indstillingsvinkel κ 17 grader
Producentbetegnelse FFX4 ED20-3-060-W20-04
Produkttype Kopifræsere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221101 20/3
EAN/GTIN 7291075392760
Producentnummer 3336674

Betegnelse

Udførelse:

Innovativt high-feed-fræsesystem til effektiv skrubbearbejdning – især til bearbejdning af dybe kaviteter, f.eks. inden for værktøjs- og formfremstilling samt inden for luft- og rumfartsindustrien. Den drejede vendeskærsplatte har et sideskær, som sikrer en højere spåntagningsydelse ved ramping.

Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. 229695 2 (TX7, 0,9 Nm).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven