Gevindfræsehoved 26 mm

Art.-nr.: 218110 26
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Anvendelse ved boringstype: Bundhul; gennemgangshul
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Anvendelse ved boringstype Bundhul; gennemgangshul
    Skæreretning Venstre og højre
    Skaftudførelse med gevind
    Indvendig køling ja
    Plattestørrelse 11
    Antal skær Z 3
    Holdegevind M12
    Effektiv ⌀D 26,5 mm
    Krave-⌀ D1 21 mm
    Samlet længde Li alt 25,2 mm
    Udhængslængde L1 20 mm
    L2 5,2 mm
    Vendeplatteskrue 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
    Antal spånnoter 3
    Produkttype Gevindfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 218110 26
    EAN/GTIN 4062406245245
    Producentnummer 218110 26

    Betegnelse

    Anvendelse:

    • Til store og dybe gevind.
    • Til cylindriske indvendige gevind; yderligere vendeplatter og holdere fås på forespørgsel.
    • Til gennemgående gevind og bundhulsgevind.
    • Kan anvendes universelt til venstre- og højregevind.
    • Lavt skæretryk.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven