{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstigning | 0,529 mm | |
Type | HB7720 | |
Skæremateriale | HM | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Tilspænding fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz i INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Belægning | TiCN | |
Gevindgange pr. tomme | 16 - 48 | |
Antal skær Z | 1 | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig; Udvendig | |
Passer til gevind | 1 3/8-26 | |
Skæreretning | højre og venstre | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 218131 48-16 | |
EAN/GTIN | 4062406245351 | |
Producentnummer | 218131 48-16 |