Gevindfræsevendeplatter, HB7720, Gevindgange pr. tomme: 16-12

Art.-nr.: 218131 16-12
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevindgange pr. tomme Stykpris inkl. Moms
  • Flankevinkel: 55
  • Skæreretning: højre og venstre

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstigning 1,588 mm
Type HB7720
Skæremateriale HM
Flankevinkel 55 grader
Plattestørrelse 11 mm
Tilspænding fz i stål < 1100 N/mm2 0,05 mm
Tilspænding fz i INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Belægning TiCN
Gevindgange pr. tomme 12 - 16
Antal skær Z 1
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig; Udvendig
Passer til gevind 1 5/8-16; 1 5/8-12
Skæreretning højre og venstre
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218131 16-12
EAN/GTIN 4062406245368
Producentnummer 218131 16-12

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
140
Aluminium (med korte spåner)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Plattestørrelse 11.

Anvendelse:

Til indvendige og udvendige gevind 55° iht. standard B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven