Gevindfræsehoved, med gevind, ⌀ D: 23mm

Art.-nr.: 218110 23
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Anvendelse ved boringstype: Bundhul; gennemgangshul
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse ved boringstype Bundhul; gennemgangshul
Skæreretning Venstre og højre
Skaftudførelse med gevind
Indvendig køling ja
Plattestørrelse 11
Antal skær Z 2
Holdegevind M10
Effektiv ⌀D 23,3 mm
Krave-⌀ D1 18 mm
Samlet længde Li alt 19,2 mm
Udhængslængde L1 14 mm
L2 5,2 mm
Vendeplatteskrue 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Antal spånnoter 2
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218110 23
EAN/GTIN 4062406245238
Producentnummer 218110 23

Betegnelse

Anvendelse:

  • Til store og dybe gevind.
  • Til cylindriske indvendige gevind; yderligere vendeplatter og holdere fås på forespørgsel.
  • Til gennemgående gevind og bundhulsgevind.
  • Kan anvendes universelt til venstre- og højregevind.
  • Lavt skæretryk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven