{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse ved boringstype | Bundhul; gennemgangshul | |
Skæreretning | Venstre og højre | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Indvendig køling | ja | |
Plattestørrelse | 11 | |
Antal skær Z | 4 | |
Holdegevind | M12 | |
Effektiv ⌀D | 30,9 mm | |
Krave-⌀ D1 | 25 mm | |
Samlet længde Li alt | 28 mm | |
Udhængslængde L1 | 22,8 mm | |
L2 | 5,2 mm | |
Vendeplatteskrue | 279810 4 (TX8; 1,02 Nm) | |
Antal spånnoter | 4 | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 218110 31 | |
EAN/GTIN | 4062406245252 | |
Producentnummer | 218110 31 |