{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse ved boringstype | Bundhul; gennemgangshul | |
Skæreretning | Venstre og højre | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Indvendig køling | ja | |
Plattestørrelse | 11 | |
Antal skær Z | 1 | |
Holdegevind | M8 | |
Effektiv ⌀D | 16,75 mm | |
Krave-⌀ D1 | 13 mm | |
Samlet længde Li alt | 22,2 mm | |
Udhængslængde L1 | 17 mm | |
L2 | 5,2 mm | |
Vendeplatteskrue | 279810 4 (TX8; 1,02 Nm) | |
Antal spånnoter | 1 | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 218110 17 | |
EAN/GTIN | 4062406252328 | |
Producentnummer | 218110 17 |