KOMET® Forsænker M6N

Art.-nr.: 216660 M6N
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    til cylinderhoved-DIN-skruer M6
    Skaftudførelse Weldon-skaft
    Indvendig køling ja
    Antal skær Z 1
    Antal vendeskærsplatter 1
    Forsænknings-⌀ D1 H13 11 mm
    Min. ⌀ dmin 6,4 mm
    Maks. forsænkningsdybde l 10 mm
    Samlet længde Li alt 80 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
    passende vendeskærsplatter WOEX
    Vendeplatte nr. 216780 − 216910; nr. 216950 10-010 / 110
    Vendeplatteskruesæt 239652 6IP1 (1,0 Nm)
    Produkttype Forsænker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 216660 M6N
    EAN/GTIN 4047109191310
    Producentnummer F10 10031

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til fremstilling af forsænkninger til cylinderhovedskruer i henhold til DIN 74, side 2, fra M8 med indvendig køling.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven