{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
til cylinderhoved-DIN-skruer | M8 | |
Skaftform | Weldon-skaft | |
Indvendig køling | ja | |
Antal skær Z | 1 | |
Antal vendeskærsplatter | 1 | |
Forsænknings-⌀ D1 H13 | 15 mm | |
Min. ⌀ dmin | 8,4 mm | |
Maks. forsænkningsdybde l | 14 mm | |
Samlet længde Li alt | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
passende vendeskærsplatter | WOEX | |
Vendeplatte nr. 216780 − 216910; nr. 216950 | 24-010 / 110 | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Produkttype | Forsænker |
Artikelnummer | 216660 M8 | |
EAN/GTIN | 4047109013117 | |
Producentnummer | F10 10040 | |
Producent | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |