{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
til cylinderhoved-DIN-skruer | M12 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indvendig køling | ja | |
Antal skær Z | 1 | |
Antal vendeskærsplatter | 1 | |
Forsænknings-⌀ D1 H13 | 20 mm | |
Min. ⌀ dmin | 13 mm | |
Maks. forsænkningsdybde l | 20 mm | |
Samlet længde Li alt | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende vendeskærsplatter | WOEX | |
Vendeplatte nr. 216780 − 216910; nr. 216950 | 24-010 / 110 | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Produkttype | Forsænker |
Artikelnummer | 216660 M12 | |
EAN/GTIN | 4047109013131 | |
Producentnummer | F10 10060 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
KOMET® Forsænker, Weldon-skaft, Type: M12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.489,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
2.525,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.773,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 |
Samlet længde Li alt | 100 mm | 95 mm | 105 mm |
passende vendeskærsplatter | WOEX | TO.. 1604 | SP.T1204.. |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produkttype | Forsænker | Forsænker | Forsænker |