• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

KOMET® Forsænker, Weldon-skaft, Type: M5N

Art.-nr.: 216660 M5N
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

til cylinderhoved-DIN-skruer M5
Skaftudførelse Weldon-skaft
Indvendig køling ja
Antal skær Z 1
Antal vendeskærsplatter 1
Forsænknings-⌀ D1 H13 10 mm
Min. ⌀ dmin 5,3 mm
Maks. forsænkningsdybde l 10 mm
Samlet længde Li alt 80 mm
Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
passende vendeskærsplatter WOEX
Vendeplatte nr. 216780 − 216910; nr. 216950 10-010 / 110
Vendeplatteskruesæt 239652 6IP1 (1,0 Nm)
Produkttype Forsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216660 M5N
EAN/GTIN 4047109191303
Producentnummer F10 10021
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til fremstilling af forsænkninger til cylinderhovedskruer i henhold til DIN 74, side 2, fra M8 med indvendig køling.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven