{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
til cylinderhoved-DIN-skruer | M16 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indvendig køling | ja | |
Antal skær Z | 2 | |
Antal vendeskærsplatter | 2 | |
Forsænknings-⌀ D1 H13 | 26 mm | |
Min. ⌀ dmin | 17 mm | |
Maks. forsænkningsdybde l | 21 mm | |
Samlet længde Li alt | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende vendeskærsplatter | WOEX | |
Vendeplatte nr. 216780 − 216910; nr. 216950 | 24-010 / 110 | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Produkttype | Forsænker |
Artikelnummer | 216660 M16 | |
EAN/GTIN | 4047109013155 | |
Producentnummer | F10 11080 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMET® Forsænker, Weldon-skaft, Type: M16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
284,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
299,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
299,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
299,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
299,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
299,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
328,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
328,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
328,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
328,00 €
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
til cylinderhoved-DIN-skruer | M16 | M24 | ||||||||
Samlet længde Li alt | 100 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
passende vendeskærsplatter | WOEX | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produkttype | Forsænker | Forsænker | Forsænker | Forsænker | Gilintuvas | Gilintuvas | Gilintuvas | Gilintuvas | Gilintuvas | Gilintuvas |