KOMET Unisix® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse, type W29: 10-010

Art.-nr.: 216850 10-010
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    99,25  DKK / styk
  • fra 10 styk
    82,71  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
154 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 030204
Betegnelse 10-010
Hjørneradius 0,4 mm
Type BK8425
Skæremateriale HM
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 216850 10-010
EAN/GTIN 2050002046689

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

Vendeskærsplatteforsænker nr. 216660.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven