KOMET Unisix® vendeskærsplatte 34-010

Art.-nr.: 216850 34-010
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    131,42  DKK / styk
  • fra 10 styk
    109,51  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.171 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 06T304
    Betegnelse 34-010
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type BK8425
    Skæremateriale HM
    Antal skift/skær 3
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 216850 34-010
    EAN/GTIN 2050001102591

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    200
    Stål < 750 N/mm²
    P
    200
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Passer til:

    Vendeskærsplatteforsænker nr. 216660.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven