KOMET Unisix® vendeskærsplatte 42-010

Art.-nr.: 216850 42-010
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    167,62  DKK / styk
  • fra 10 styk
    139,69  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
335 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 080404
Betegnelse 42-010
Hjørneradius 0,4 mm
Type BK8425
Skæremateriale HM
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216850 42-010
EAN/GTIN 2050001102607

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

Vendeskærsplatteforsænker nr. 216660.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven