{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Rejfevinkel, baglæns | 45 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Antal skær Z | 2 | |
⌀ D | 16 mm | |
Maks. affasnings-⌀ Dmaks | 28,8 mm | |
Udhængslængde L1 | 32 mm | |
Samlet længde Li alt | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
passende vendeskærsplatter | SP..09T308 | |
Vendeplatteskruesæt | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkttype | Fasfræser |
Artikelnummer | 216625 16 | |
EAN/GTIN | 4045197940193 | |
Producentnummer | 216625 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fasfræser 45° 16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.229,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
2.123,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
3.270,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Rejfevinkel, baglæns | 45 | 45 | 45 |
Antal skær Z | 2 | 2 | 5 |
Indvendig køling | nej | ja | ja |
Maks. affasnings-⌀ Dmaks | 28,8 | 28,3 | 22,7 |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Cylinderskaft |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 | 16 | 12 |
Produkttype | Fasfræser | Fasfræser | Fasfræser |