{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Rejfevinkel, baglæns | 45 grader | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Antal skær Z | 2 | |
⌀ D | 16 mm | |
Maks. affasnings-⌀ Dmaks | 28,3 mm | |
Udhængslængde L1 | 20,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
passende vendeskærsplatter | SD.. 090308 | |
Vendeplatteskruesæt | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Fasfræser |
Artikelnummer | 216100 16 | |
EAN/GTIN | 4045197133465 | |
Producentnummer | 216100 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Fasfræser 45°, Weldon-skaft, ⌀ D: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
2.138,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
3.292,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
961,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.255,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 5 | 2 | 2 |
Udhængslængde L1 | 20,5 mm | 20 mm | 35 mm | 32 mm |
Samlet længde Li alt | 110 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | nej |
Maks. affasnings-⌀ Dmaks | 28,3 mm | 22,7 mm | 26 mm | 28,8 mm |
passende vendeskærsplatter | SD.. 090308 | SC.. 05T104 | 260982 HB725-1 | SP..09T308 |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Cylinderskaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft |